Beli ridgid strap wrenches di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Replacement Strap (Tali Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp759.900

    RIDGID Replacement Strap (Tali Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID Strap Wrenches are best for any polished pipe. Strong, woven nylon strap treated with a powdered rosin, which provides an extra tight grip.
  2. Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)
    Mulai

    Rp569.900

    Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)
    atribut:
    • Size (mm): 60 - 140
    • Strap Length (mm²): 530
    • Strap Material: Polyester
    • Strap Width (mm): 20
    • Turning Method: Hand Swivel
    • eclassCode: 21040190
  3. RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)
    Deskripsi:
    A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
  4. JTC Strap Wrench
    Mulai

    Rp399.900

    JTC Strap Wrench
    atribut:
    • Belt Length (mm): 820
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Mulai

    Rp9.199.900

    RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Deskripsi:
    RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
  6. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  7. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  8. SATA Strap Wrench
    Mulai

    Rp209.900

    SATA Strap Wrench
    Deskripsi:
    - Torque wrench, nylon base belt, not easy to damage the surface of the workpiece- Within a certain range, the belt can rotate workpieces of any size and is not affected by the size and shape of the workpiece
  9. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  10. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  11. Rothenberger Strap Wrench & Set
    Mulai

    Rp2.399.900

    Rothenberger Strap Wrench & Set
    Deskripsi:
    Strap wrenches are used to fit around, grip, and turn oddly-shaped and cylinder-shaped items such as plastic pipe, tubing, hand wheels, and oil filters.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112127
    • Corrosion Resistant: No
    • Drive Size (inch): 12
    • Finish: Chrome Plated
    • For Outside Diameter (inch): 8 1/2
    • For Tubing Max. Outside Diameter (inch): 8
    • Handle Color: Red
    • Handle Length (inch): 13
    • Handle Material: Aluminium
    • Handle Type: Molded
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: Yes
    • Overall Length (inch): 12
    • Pipe Capacity (inch): 1/8; 8
    • Strap Color: Red
    • Strap Length (inch): 36
    • Strap Material: Aluminium
    • Strap Width (inch): 1
  12. RIDGID Strap Wrench & Set
    Mulai

    Rp569.900

    RIDGID Strap Wrench & Set
    Deskripsi:
    Replacement straps for strap wrenches are used to replace worn or damaged straps.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112127
    • Material: Nylon
  13. Extech Hygro-Thermometer Psychrometer
    Mulai

    Rp5.999.900

    Extech Hygro-Thermometer Psychrometer
    Deskripsi:
    HUMIDITY SOLUTION KIT WITH 33% RH300 adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah air dan kelembaban dalam sebuah objek tertentu, selain kelembaban alat ini dapat digunakan untuk mengukur aliran udara dan tingkat suhu suatu zat. Alat ini biasa digunakan untuk menentukan standar tertentu pada suatu perusahaan. Kelebihan lain alat ini adalah pengukuran yang dilakukan sangat presisi. Humidity meter ini mempunyai humidity 10 to 90% RH. Humidity meter sering di gunakan di industri, pabrik, laboratorium, sekolah atau perkantoran .
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50
    • Voltage: 2 AAA Battery
    • Netto Weight (kg): 0.1
    • Manufacturing Number: RH300
    • Dimension Unit (mm): 178.5x48.4x24.7
    • Type: Calibration Tester
    • Range (%RH): 10 to 90
  14. KRISBOW Strap Wrench (Tali Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Strap Wrench (Tali Kunci Pipa)
    atribut:
    • Type: Strap Wrench
    • Size (inch): 12
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Dimensions (mm): 300x45x30
  15. Kanedai Shirokiya Bowl Shirokiya Chinois White Porcelain (Mangkok)
    Mulai

    Rp149.900

    Kanedai Shirokiya Bowl Shirokiya Chinois White Porcelain (Mangkok)
    atribut:
    • Material: Porcelain
    • Dimensions (Diameter x Height) (mm): 215x85
  16. LARKIN Lasdop
    Mulai

    Rp26.900

    LARKIN Lasdop
    Deskripsi:
    LASDOPLarkin Screw On Wire Connectors SP1 Grey Sebagai penutup dan penguat pada sambungan instalasi kabelMengurangi kemungkinan arus pendek/konsletingKuat dan tahan lamaBerfungsi menutup sambungan sehingga aman dari sentuhan luar.
    atribut:
    • Cable Size (mm): 1-1.5
Daftar Harga ridgid strap wrenches Terbaru October 2026
RIDGID Strap Wrench (Kunci Pipa Sabuk)Rp1.099.900
RIDGID Replacement Strap (Tali Kunci Pipa)Rp759.900
FATOOLS Strap Wrench (Tali Kunci Pipa)Rp489.900
Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)Rp569.900
RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)Rp2.199.900
JTC Strap WrenchRp399.900
RIDGID Kunci Pipa RantaiRp9.199.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.399.900
SATA Strap WrenchRp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)